咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
斧头
商品编号
751120
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
不包括锤柄在内的重量
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
751120 1250
751120 1600
不包括锤柄在内的重量
手柄长度
1250g
700mm
1600g
800mm
销售价 数量
 
0.00
0.00

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:斧头
商品编号:751120 1600
材料

特殊工具钢。
技术说明

模压锻造。斧刃经过淬硬和磨削加工。白蜡木牛角斧柄。
备件

备用手柄可用编号 752150 订购。
属性
不包括锤柄在内的重量
1600g
手柄长度
800mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加